Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6557
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18910
EAN/GTIN:
     4003368189109
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
17 cm
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.64 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 25,97*
€ 3,50*
ab € 23,77*
€ 34,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.