Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Kosmetikeimer 3.0 l Bambus, schwarz (18910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Kosmetikeimer, 3 ltr., Metall/Bambus, schwarz. Ø: 168 mm. Höhe: 240 mm.
Artikel-Nr.:
     2753M-7851252
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18910
EAN/GTIN:
     4003368189109
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
Zeller Kosmetikeimer 3.0 l Bambus, schwarz (18910)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
800
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 26,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,97*
€ 33,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.