Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Brotkasten Salena Keramik weiß 36,5x23,5x14,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Brotkasten Salena Keramik weiß 36,5x23,5x14,0cm
KELA Brotkasten Salena Keramik weiß 36,5x23,5x14,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6184
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12064
EAN/GTIN:
     4025457120640
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten

KELA Brotkasten Salena Keramik weiß 36,5x23,5x14,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Länge:
37 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
3.40 kg
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, brotkasten kela, breadbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 56,65*
2 Tage
219
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 56,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.