Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Brotkasten Namur PS-Kunststoff weiß 37,5x23,0x14,0cm Platz sparen dank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Brotkasten Namur PS-Kunststoff weiß 37,5x23,0x14,0cm Platz sparen dank
KELA Brotkasten Namur PS-Kunststoff weiß 37,5x23,0x14,0cm Platz sparen dank
Artikel-Nr.:
     2813-376-5305
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12060
EAN/GTIN:
     4025457120602
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten

KELA Brotkasten Namur PS-Kunststoff weiß 37,5x23,0x14,0cm
Platz sparen dank stapelbarem System: Die runde Vorratsdose Jule  aus transparentem Kunststoff nutzt dadurch optimal jeden verfügbaren  Platz aus, auch in der Höhe. Dabei stehen Ihnen 4 verschiedene Größen zur Auswahl oder bei Bedarf auch die eckige Variante aus der Serie Jule. Alle Varianten sind luftdicht verschließbar! Fassungsvermögen: 1,85 L, Höhe: 31 cm, Durchmesser 11 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, brotkasten kela, breadbox
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 31,81*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 31,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12061
ab € 23,02*
Ähnlich
kela
12063
ab € 22,99*
Ähnlich
kela
12062
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.