| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-5094 Herst.-Nr.: 1738-710 EAN/GTIN: 4009085114202 |
| |
|
| | |
| WACA Becher / Zahnputzbecher 250 ml aus Melamin, Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Farbe: | weiß | Höhe: | 8.50 cm | Durchmesser: | 7.00 cm | Gewicht: | 0.07 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,343* | € 4,713* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 16,85* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|