Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Spitzlochlöffe aus PBT, 310 mm lang, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Spitzlochlöffe aus PBT, 310 mm lang, Farbe: rot
WACA Spitzlochlöffe aus PBT, 310 mm lang, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-376-407
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0225-730
EAN/GTIN:
     4009085257299
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
WACA Spitzlochlöffe aus PBT, 310 mm lang, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
31.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: kochlöffel kunststoff, holzlöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,20*
ab € 1,57*
€ 2,26*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.