Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Teller tief 505 Rand gelb Ø 22cm Hochwertiger Teller aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Teller tief 505 Rand gelb Ø 22cm Hochwertiger Teller aus
Ornamin Teller tief 505 Rand gelb Ø 22cm Hochwertiger Teller aus
Artikel-Nr.:
     2813-376-3946
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M505-28
EAN/GTIN:
     4041736103265
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Ornamin Teller tief 505 Rand gelb Ø 22cm
Hochwertiger Teller aus Qualitätskunststoff in schlichtem Design. Mit der zeitlos schönen Geschirrserie im Klassikstil liegen Sie immer richtig. Mit einer großen Auswahl an Farben und Mustern kann sich jeder sein Wunsch-Service zusammenstellen. Klassisch trifft jeden Geschmack. Hochwertiges Melamin und handwerkliche Verarbeitung sorgen für glänzend weiße Oberflächen wie bei Porzellan – mit den Vorteilen von Melamin: leicht, leise, bruchstabil. Deshalb ist die Geschirr-Serie Klassik ein absolutes Allround-Talent – ob Zuhause, in der Mensa oder Kantine, in Schulen, Kitas, Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch unterwegs punktet die Serie beim Segeln, Campen oder Zelten.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.