Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Schale 160 weiss 150ml Durchmesser: 124 mm, Höhe: 37 mm Kleine Schale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Schale 160 weiss 150ml Durchmesser: 124 mm, Höhe: 37 mm Kleine Schale
Ornamin Schale 160 weiss 150ml Durchmesser: 124 mm, Höhe: 37 mm Kleine Schale
Artikel-Nr.:
     2813-376-3886
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M160-4
EAN/GTIN:
     4041736108062
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Ornamin Schale 160 weiss 150ml Durchmesser: 124 mm, Höhe: 37 mm
Kleine Schale im zeitlos schönen Design.

- Die stabile, wiederverwendbare Kunststoff-Schale ist platzsparend stapelbar, nahezu unzerbrechlich, geräuscharm, bruchsicher, langlebig und eignet sich perfekt für Dips, Soßen, Nachspeisen, Snacks, Tapas, Salat, Finger Food, Eis, Knabbersachen und als Obstschale.
- Profi-Geschirr: die Mini-Schale ist ideal für die Benutzung als Gastro-Geschirr in der Kantine, Mensa, Gastronomie, beim Buffet, für Schulen, Kindergarten, Kita, Jugendherbergen, Hostels, Landschulheime, Altenheim, Krankenhaus, Pflegeheim, Institutionen, Gemeinschaftsverpflegung sowie für zu Hause
- Müslischüssel aus hochwertigem Qualitätskunststoff Melamin, optisch ähnlich zu Porzellan, nachhaltig und Bisphenol-A-frei (BPA-frei) und spülmaschinenfest
- Praktisches Freizeit-Geschirr: Melamin-Geschirr wiegt nur ca. 1/3 von Porzellan, ideal für zuhause und unterwegs, zum Servieren von Vorspeisen und Desserts, als Camping-Geschirr, auf dem Boot, im Wohnmobil, im Garten, zum Grillen und BBQ, bei Parties und Feiern
- ORNAMIN Qualität: Melamingeschirr mit exklusiver Premiumqualität, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.