Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Servierlöffel aus PBT, 260 mm lang, Farbe: apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Servierlöffel aus PBT, 260 mm lang, Farbe: apfelgrün
WACA Servierlöffel aus PBT, 260 mm lang, Farbe: apfelgrün
Artikel-Nr.:
     2813-376-373
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0137-911
EAN/GTIN:
     4009085254717
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

WACA Servierlöffel aus PBT, 260 mm lang, Farbe: apfelgrün


Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,31*
€ 3,55*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 4,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.