Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Becher Valura Die Bad-Serie Valura von Kela fällt vor allem durch ihre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Becher Valura Die Bad-Serie Valura von Kela fällt vor allem durch ihre
KELA Becher Valura Die Bad-Serie Valura von Kela fällt vor allem durch ihre
Artikel-Nr.:
     2813-376-2892
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22801
EAN/GTIN:
     4025457228018
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas kristallglas
mundspülglas

KELA Becher Valura
Die Bad-Serie Valura von Kela fällt vor allem durch ihre Schiefernoptik in dezenten Beigetönen auf. Der Becher aus der Serie mit einem Unterteil aus Poly und einem Becher aus Glas hat die Maße 7,5x7,5x11 cm. Zur Serie gehören außerdem ein Seifenspender, ein Zahnputzbecher, eine Seifenablage und eine WC-Garnitur.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.33 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher kela
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.