Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Wok-Set Mini Gusseisen 5tlg 8cm 24cmØ Wokset für kleine Portionen: das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Wok-Set Mini Gusseisen 5tlg 8cm 24cmØ Wokset für kleine Portionen: das
Kela Wok-Set Mini Gusseisen 5tlg 8cm 24cmØ Wokset für kleine Portionen: das
Artikel-Nr.:
     2813-376-2305
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     77747
EAN/GTIN:
     4025457777479
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Kela Wok-Set Mini Gusseisen 5tlg 8cm 24cmØ
Wokset für kleine Portionen: das 5-tlg. Wokset MINIZum Wokset gehören: 1 Wok aus Gusseisen, Durchmesser 24 cm, spülmaschinenfest1 Deckel aus Glas, spülmaschinenfest1 Dünstrost aus Edelstahl, spülmaschinenfest1 Paar Stäbchen1 HolzzangeDas Wokset ist für Gas, Ceran und E-Herd  geeignet. 

Weitere Informationen:
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
2.35 kg
Volumen:
1.60 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 50,68*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 50,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.