| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-77747 Herst.-Nr.: 77747 EAN/GTIN: 4025457777479 |
| |
|
| | |
| Ein Wokset für kleinere Portionen: das 5-tlg. Wokset MINI Zum Wokset gehören: 1 Wok aus Gusseisen, Durchmesser 24 cm 1 Deckel aus Glas 1 Dünstrost aus Edelstahl 1 Paar Stäbchen aus Bambus 1 Zange aus Bambus Das Wokset ist für Gas, Glaskeramik und E-Herd geeignet. Der Wok ist ohne Deckel im Ofen nutzbar bei bis zu 300° C, mit Deckel nur maximal 180° C. Weitere Informationen: | | Serie: | Mini | Material: | Gusseisen | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Wok (Gusseisen), Wok-Pfanne (Gusseisen), Wokpfanne (Gusseisen), wokpfanne kela, wok |
| | |
| |