| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-208 Herst.-Nr.: 19017 EAN/GTIN: 4025457190179 |
| |
|
| | |
| Kela Kaffeesieb Rondo Edelstahl 19,5x7cm 6cmØ Zum Abgießen und Durchseihen: das kleine Kaffeesieb RONDO. Das Kaffeesieb hat einen Durchmesser von 6 cm und ist 19,5 cm lang. Das Kaffeesieb RONDO ist spülmaschinenfest und aus hochwertigem Edelstahl. Mit Aufhängeöse am Griff.
Weitere Informationen: | | Länge: | 22 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.07 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 8,56* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,51* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|