Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Becher Elegance Edelstahl matt 10cm 6,5cmØ Formschöner Becher fürs Bad:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Becher Elegance Edelstahl matt 10cm 6,5cmØ Formschöner Becher fürs Bad:
Kela Becher Elegance Edelstahl matt 10cm 6,5cmØ Formschöner Becher fürs Bad:
Artikel-Nr.:
     2813-376-175
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18292
EAN/GTIN:
     4025457182921
Suchbegriffe:
PP-Becher
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher edelstahl

Kela Becher Elegance Edelstahl matt 10cm 6,5cmØ Formschöner Becher fürs Bad: der Becher ELEGANCE aus Edelstahl in matter Optik. Der Becher eignet
sich sowohl als Zahnbürstenhalter wie auch als Zahnputzbecher. Er ist 10 cm hoch und hat einen Durchmesser von 6,5 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas, zahnputzbecher kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,97*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 9,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.