Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Magnetleiste Plan Edelstahl matt 45x5x1,5cm Die wichtigsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Magnetleiste Plan Edelstahl matt 45x5x1,5cm Die wichtigsten
Kela Magnetleiste Plan Edelstahl matt 45x5x1,5cm Die wichtigsten
Artikel-Nr.:
     2813-376-1201
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15716
EAN/GTIN:
     4025457157165
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Kela Magnetleiste Plan Edelstahl matt 45x5x1,5cm
Die wichtigsten Küchenutensilien immer in Reichweite: Einfach die Magnetleiste PLAN an der Wand befestigen, und Messer, Pfannenwender oder Küchenschere haben ihren Platz gefunden. Aus mattem Edelstahl, mit starkem Magnet, Länge 45 cm, Breite 5 cm.  

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
1.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 26,99*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 27,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15715
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.