Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Dosenöffner Lifty Der ideale Dosenöffner Lifty kommt mit einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Dosenöffner Lifty Der ideale Dosenöffner Lifty kommt mit einem
Leifheit Dosenöffner Lifty Der ideale Dosenöffner Lifty kommt mit einem
Artikel-Nr.:
     2813-375-805
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     03132
EAN/GTIN:
     4006501031327
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
leifheit dosenöffner

Leifheit Dosenöffner Lifty
Der ideale Dosenöffner Lifty kommt mit einem Zwei-Zonen-Griff für perfekte Handhabung und Weichzonen verhindern ein Abrutschen beim Öffnen.

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.22 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 15,40*
4 Tage
674
1
€ 5,80*
ab € 12,00*
€ 15,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.