Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsafter »Vita Freund« für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsafter »Vita Freund« für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B.
Entsafter »Vita Freund« für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B.
Entsafter »Vita Freund« für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B.
Entsafter »Vita Freund« für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B.
Entsafter »Vita Freund« für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B.
Entsafter »Vita Freund« für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B.
Artikel-Nr.:
     2813-375-2727
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     97062260
EAN/GTIN:
     4004094970665
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter

Entsafter »Vita Freund«
für Gemüse, Früchte, Kräuter und Gräser (z.B. Weizengras)mechanische, gut aufeinander abgestimmte Presseinheitleichtgängige Kurbel für sanftes Entsaften per Handso bleibt der Saft kühl und vitaminreichextra starker Saugfußmit Trester

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
1.63 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 43,52*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,48*
€ 47,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.