Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml aus hitzebeständigem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml aus hitzebeständigem,
Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml aus hitzebeständigem,
Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml aus hitzebeständigem,
Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml aus hitzebeständigem,
Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml aus hitzebeständigem,
Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml aus hitzebeständigem,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2714
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24592260
EAN/GTIN:
     4004094245961
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Kaffee-Bereiter mit Filter und Deckel »Brasilia«, 500 ml
aus hitzebeständigem, robusten Borosilikat-Glas, mit feinem doppelwandigen Dauerfilter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, die Korkmanschette bietet Schutz vor dem heißen Glas und kann für die Reinigung abgenommen werden

Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
12.50 cm
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 34,05*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 35,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.