Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran-
Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran-
Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran-
Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran-
Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran-
Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran-
Artikel-Nr.:
     2813-375-2709
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24642260
EAN/GTIN:
     4004094246463
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne

Espressokocher »Brasilia«, 9 Tassen
für 9 Tassen, geeignet für Elektro-, Ceran- und Gasherde, nicht geeignet für Induktionsherde, mit Sicherheitsventil, mit wärmeisolierendem Kunststoffgriff (kann abgeschraubt und ausgewechselt werden)mit Silikondichtungsring für optimales Verschließen der Wasserkammer, mit Edelstahleinlage veredelter Deckelknauf

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 31,86*
15 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 32,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 127,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.