Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenform Emaille hitzebeständig bis 400° C Länge: 32 cm, Breite: 13 cm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenform Emaille hitzebeständig bis 400° C Länge: 32 cm, Breite: 13 cm, Höhe:
Kastenform Emaille hitzebeständig bis 400° C Länge: 32 cm, Breite: 13 cm, Höhe:
Kastenform Emaille hitzebeständig bis 400° C Länge: 32 cm, Breite: 13 cm, Höhe:
Kastenform Emaille hitzebeständig bis 400° C Länge: 32 cm, Breite: 13 cm, Höhe:
Kastenform Emaille hitzebeständig bis 400° C Länge: 32 cm, Breite: 13 cm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-375-2696
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     33872270
EAN/GTIN:
     4004094338779
Suchbegriffe:
Kasten-Backform
Kastenbackform
Kastenform
Königskuchen-Backform

Kastenform Emaille hitzebeständig bis 400° C Länge: 32 cm, Breite: 13 cm, Höhe: 7 cm
mit hochwertig emaillierter Oberfläche, schnittfest, kratzfest, fruchtsäurebeständig, sauerteigbeständig, hitzebeständig bis 400° C

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
32 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 23,87*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 24,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.