Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml für die Zubereitung von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml für die Zubereitung von
Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml für die Zubereitung von
Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml für die Zubereitung von
Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml für die Zubereitung von
Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml für die Zubereitung von
Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml für die Zubereitung von
Artikel-Nr.:
     2813-375-2681
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24722260
EAN/GTIN:
     4004094247262
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Kaffeebereiter French Press »Brasilia«, 1000 ml
für die Zubereitung von besonders aromatischem Kaffee (oder Tee), Kanne aus hitzebeständigem Borosilikatglas, Rahmen aus pflegeleichtem Edelstahl, feinmaschiges Sieb

Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Länge:
21.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 29,69*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 78,79*
€ 97,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 118,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.