Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber isoliert dank doppelwandiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber isoliert dank doppelwandiger
Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber isoliert dank doppelwandiger
Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber isoliert dank doppelwandiger
Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber isoliert dank doppelwandiger
Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber isoliert dank doppelwandiger
Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber isoliert dank doppelwandiger
Artikel-Nr.:
     2813-375-2628
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     5283226S
EAN/GTIN:
     4004094013911
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche
Isolierflasche »Viva«, 0,70 l, silber
isoliert dank doppelwandiger Edelstahlkonstruktionhält bis zu 8 h warm/kaltAußenhülle behält eine angenehme Berührungstemperaturmit Tragebandunempfindliches Oberflächendesignfestschließender, auslaufsicherer Schraubverschluss kohlensäurefestleicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
7.30 cm
Breite:
7.30 cm
Höhe:
28.50 cm
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,239*
€ 22,659*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,78*
€ 84,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,659*
€ 26,964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,279*
€ 25,322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,639*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,769*
€ 23,525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,239*
€ 19,324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,636* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.