Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß für Muffins und CupCakes,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß für Muffins und CupCakes,
80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß für Muffins und CupCakes,
80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß für Muffins und CupCakes,
80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß für Muffins und CupCakes,
80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß für Muffins und CupCakes,
80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß für Muffins und CupCakes,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2309
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     34302280
EAN/GTIN:
     4004094343087
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen

80 Muffin Papier-Backförmchen, weiß
für Muffins und CupCakes, lebensmittelecht - fettdicht - backfest

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,72*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,89*
€ 3,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.