Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeefilter klar, 2 Tassen für alle handelsüblichen Papierfilter Gr. 2, ideal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeefilter klar, 2 Tassen für alle handelsüblichen Papierfilter Gr. 2, ideal
Kaffeefilter klar, 2 Tassen für alle handelsüblichen Papierfilter Gr. 2, ideal
Kaffeefilter klar, 2 Tassen für alle handelsüblichen Papierfilter Gr. 2, ideal
Kaffeefilter klar, 2 Tassen für alle handelsüblichen Papierfilter Gr. 2, ideal
Kaffeefilter klar, 2 Tassen für alle handelsüblichen Papierfilter Gr. 2, ideal
Artikel-Nr.:
     2813-375-2201
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24522261
EAN/GTIN:
     4004094245268
Suchbegriffe:
Kaffeefilter
westmark kaffeefilter
kaffeefilter

Kaffeefilter klar, 2 Tassen
für alle handelsüblichen Papierfilter Gr. 2, ideal für zu Hause und Unterwegs

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Länge:
13 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,04*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,39*
€ 2,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.