Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Bodenwischer Classic Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Bodenwischer Classic Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus
Leifheit Bodenwischer Classic Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus
Leifheit Bodenwischer Classic Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus
Leifheit Bodenwischer Classic Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus
Leifheit Bodenwischer Classic Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus
Leifheit Bodenwischer Classic Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus
Artikel-Nr.:
     2813-375-1072
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55210
EAN/GTIN:
     4006501552105
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Leifheit Bodenwischer Classic
Der Bodenwischer Classic von Leifheit besteht aus einem Mikrofaser Bezug und weist einen Teleskopstiel mit 75 -130 cm auf. Für eine optimale Bodenreinigung.

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.83 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 12,38*
€ 18,11*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 19,72*
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 14,89*
€ 21,22*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55020
ab € 31,97*
Zubehör
Leifheit
55211
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.