Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwischer Classic XL 42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-945301
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     2661452002
EAN/GTIN:
     4006501552105
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der Bodenwischer Classic XL microfibre ist die richtige Wahl für die gründliche Reinigung zwischendurch. Der Microfaser-Bezug nimmt hervorragend Schmutz und Wasser auf. Zusätzlich ist der Bodenwischer mit Tuchklemmen ausgestattet, so dass der Wischbezug im Nu durch Ein- und Mehrwegtücher ersetzt werden kann. Viel Komfort bietet auch die Bedienung: Mit seiner Wischbreite von 42 cm ist der Bodenwischer Classic ideal für die Reinigung von großen Flächen. Das rundum bewegliche Drehgelenk ermöglicht ein effektives Reinigen in Schlangenlinien und umkreist mühelos Tisch- und Schrankbeine. Dank des komplett abwinkelbaren Teleskopstiels sind auch schwer zugängliche Stellen unter Schränken und Betten leicht zu erreichen. Für die rückenschonende Arbeitshaltung lässt sich der Stiel von 75 bis 130 cm ausziehen.
Weitere Informationen:
Wischbreite:
42 cm
Farbe:
türkis
Länge:
75 bis 130 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24
1
€ 5,49*
ab € 12,43*
€ 17,99*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,66*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 14,92*
€ 21,48*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
55020
ab € 35,54*
Zubehör
Leifheit
55211
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.