Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Schaumstoffbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Schaumstoffbesen
Leifheit Schaumstoffbesen
Artikel-Nr.:
     2813-375-098
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55243
EAN/GTIN:
     4006501552433
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
gummibesen
Leifheit Schaumstoffbesen

Weitere Informationen:
Länge:
99.50 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
14.50 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 22,48*
7 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 21,42*
€ 30,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 134,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.