Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Teller, Pappe "pure" eckig 6,5 cm x 22 cm weiss von PAPSTAR flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Teller, Pappe "pure" eckig 6,5 cm x 22 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 6,5 cm x 22 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 6,5 cm x 22 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 6,5 cm x 22 cm weiss von PAPSTAR flache
Artikel-Nr.:
     2813-374-888
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11026
EAN/GTIN:
     4002911110263
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

250 Teller, Pappe "pure" eckig 6,5 cm x 22 cm weiss von PAPSTAR
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 6,5 x 22 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Wurstpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.89 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 7,75*
€ 7,75*
Lager 2813
100
4
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,07*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 13,63*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 21,67*
€ 31,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 32,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.