Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache Pappteller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache Pappteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache Pappteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache Pappteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR flache Pappteller
Artikel-Nr.:
     2813-374-887
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11014
EAN/GTIN:
     4002911110140
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 23 cm weiss von PAPSTAR
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 8 x 23 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Wurstpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
1.20 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,1675*
€ 12,4675*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 33,00*
€ 33,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,85*
€ 35,87*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 29,90*
€ 56,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 12,4675*
€ 14,8363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,8275*
€ 14,0747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,4275*
€ 13,5987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,0975*
€ 13,206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,1675*
€ 10,9093
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 49,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.