Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 kg "Dr. Becher" Galakor F9 Geschirrreiniger 10 l von Dr. Becher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
12 kg "Dr. Becher" Galakor F9 Geschirrreiniger 10 l von Dr. Becher
12 kg "Dr. Becher" Galakor F9 Geschirrreiniger 10 l von Dr. Becher
Artikel-Nr.:
     2813-374-8465
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98218
EAN/GTIN:
     4000602007755
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger

12 kg "Dr. Becher" Galakor F9 Geschirrreiniger 10 l von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Stark alkalischer Reiniger für alle gewerblichen Maschinen mit 1-5 MinProgramm und Dosiertechnik Speziell für den Schnellspülgang und eine, hohe WasserhärteProdukteigenschaften: chlor- und phosphatfrei, speziell für hohe Wasserhärten, stark alkalischer Reiniger gegen Fett und Eiweiß,, wirkt dem Stärkeaufbau entgegen, schaumarm, entfernt starke Verschmutzungen, niedrige Dosierung auch bei hartem Wasser, speziell für Schnellspülgang, perfekte Fleckenentfernung bei Fett und Eiweiß (entfernt die Spuren von Tee und Kaffee), kann sowohl bei weichem als auch bei hartem Wasser verwendet werden, Anwendung: Je nach Wasserhärtegrad, Verschmutzung und Maschinentyp, verwenden Sie 1,5-3,5ml pro Liter Wasser. Vor Frost schützen. Nie über 40°C, transportieren oder lagern. Niemals mit anderen Produkten mischen oder in andere Behälter geben. Vor dem Wechseln des Produktes, die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Wasser ausspülen. Greift bei korrekter, Dosierung nicht die Materialien anInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1775000, Nur für den professionellen Gebrauch, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!, Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!,

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
19 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
12.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,34334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,65*
€ 82,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,15*
€ 82,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,82*
€ 79,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,15*
€ 78,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.