Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 kg "Dr. Becher" Galakor P7 Geschirrreiniger (Pulver) von Dr. Becher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10 kg "Dr. Becher" Galakor P7 Geschirrreiniger (Pulver) von Dr. Becher
10 kg "Dr. Becher" Galakor P7 Geschirrreiniger (Pulver) von Dr. Becher
Artikel-Nr.:
     2813-374-8419
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98221
EAN/GTIN:
     4000602007793
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver

10 kg "Dr. Becher" Galakor P7 Geschirrreiniger (Pulver) von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen geeignetAuch bei sehr hartem Wasser sparsam im Verbrauch. Speziell für, Geschirrspülmaschinen mit 1-5 Minuten ProgrammProdukteigenschaften: bis zu 1100 Spülgänge, mit Messbecher, für alle gewerblichen Geschirrspülmaschinen mit 1-5 Minuten Programm, mit Aktivchlor, entfernt hartnäckigste Verfärbungen sowie Eiweiß und Fett, dekorschonend, für professionelle Maschinen mit Schnellspülgang, Geschirrspülmaschinen-Pulver, einfache manuelle Dosierung, besonders wirksam bei hartnäckigen Flecken, Anwendung: 2 bis 3g Geschirrspülmaschinen-Pulver pro 1 Liter Wasser verwenden. Für eine 20-Liter-Maschine je nach Wasserhärte 40-60g (entspricht 40-60ml auf dem Messbecher) Geschirrspülmaschinen-Pulver mit dem, beigefügten Dosierbecher abmessen. Je nach Bedarf nach ca. 6-7 Spülgängen 20-30g GeschirrspülmaschinenPulver nachdosieren, Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1779000, Nur für den professionellen Gebrauch, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!, Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
27 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
10.46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,64*
€ 87,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,34*
€ 87,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,39*
€ 83,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,26*
€ 65,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.