Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Sanitärreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Sanitärreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher
Dr. Becher Sanitärreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher
Artikel-Nr.:
     2813-374-8408
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98242
EAN/GTIN:
     4000602007670
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Dr. Becher Sanitärreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Hochwirksamer konzentrierter Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung, von Böden, Wänden, Gegenstände und Chromteilen im Sanitärbereich, wie, Toiletten, Duschen, Sanitärporzellan und ähnlichen Einrichtungen, Produkteigenschaften: bis zu 200l Anwendungslösung, ist chlor-, salzsäure-, essig- und phosphorsäurefrei, für die tägliche Unterhaltsreinigung, entfernt mühelos Rost, Seifenreste und Urinstein, für den gesamten Sanitärbereich, für hygienische Reinigung und angenehmen Duft, hohe Kalklösekraft, hinterlässt hochglänzende Oberflächen, Anwendung: Auf Armaturen, Waschbecken, Toiletten unverdünnt auftragen. Mit klarem Wasser nach kurzer Einwirkzeit nachspülen. Zur täglichen Reinigung anderer Bereiche 20 ml auf 4 l kaltes Wasser. Auch zur Sprühreinigung geeignetInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer : 1789000, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!,

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
7 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
1.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.