Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8407 Herst.-Nr.: 95746 EAN/GTIN: 4000883001152 |
| |
|
| | |
| 6 Rollen Universalrollen Ø 20 cm · 175 m x 22 cm weiss 500 Abrisse, Hülse Ø 7 cm von Fripa Universal-Reinigungstücher auf Rolle, 2-lagig, Material: Tissue, recycled, Farbe: weiß, Länge: 175 m, Breite: ca. 22 cm, perforiert auf 35 cm, 500 Abrisse, Durchmesser Rolle: 20 cm, Durchmesser Hülse: 7 cm, Einsatzbereiche: Industrie & Handwerk, Büros, Werkstätten, Waschräume,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 60 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 22 cm | Gewicht: | 9.45 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, fripa handtuchrolle 2 lagig weiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,89002* | € 41,60004* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 42,564* | € 42,564* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 32,52* | € 45,18* | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 40,17* | € 53,72* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 46,09* | € 61,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|