Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Urinstein Entferner 500 ml grün von Dr. Becher Anwendungsgebiete:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Urinstein Entferner 500 ml grün von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Dr. Becher Urinstein Entferner 500 ml grün von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Artikel-Nr.:
     2813-374-8391
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98304
EAN/GTIN:
     4000602152998
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
Mundspülglas
Zahnputzbecher

Dr. Becher Urinstein Entferner 500 ml grün von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Gegen Urinstein und Kalkablagerungen. Für Urinale, WC´s und BidetsProdukteigenschaften: mit 18% Salzsäure, kraftvoll gegen Urin-, Wasser- und Kalkstein sowie Rostansätze, starke Spontanwirkung, durch direkten Kontakt zu den Ablagerungen, Anwendung: Gegen Urinstein und Kalkablagerungen. Bei stärkeren Ablagerungen kurz einwirken lassen, abbürsten und nachspülenFlasche aufrecht transportierenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1532000, Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!,

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
6 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.61 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 7.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.