Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss von Starpak Pappteller aus 100 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100 Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss von Starpak Pappteller aus 100 %
100 Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss von Starpak Pappteller aus 100 %
Artikel-Nr.:
     2813-374-8372
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90020
EAN/GTIN:
     4250065900203
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

100 Teller, Pappe rund Ø 23 cm weiss von Starpak
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, mit Traktorrand,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,18*
10 Tage
100
8
pro Paket
€ 6,50*
ab € 5,56*
€ 7,53*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 8,25*
3 Tage
2
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,78*
€ 8,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 57,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.