Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Hände Desinfektion 5 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Flüssiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Hände Desinfektion 5 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Flüssiges
Dr. Becher Hände Desinfektion 5 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Flüssiges
Artikel-Nr.:
     2813-374-8289
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98228
EAN/GTIN:
     4000602004631
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion

Dr. Becher Hände Desinfektion 5 l von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Flüssiges HändedesinfektionsmittelHände Desinfektion ist optimal geeignet in der lebensmittelbe- und, verarbeitenden Industrie wie Metzgereien, Bäckereien sowie Pflegeheimen, Arztpraxen, Kindergärten und SchulenProdukteigenschaften: levurozid, bakterizid, begrenzt viruzid, parfümfrei, DGHM/VAH gelistet, IHO Viruzidie-Liste, Anwendung: Hände waschen und abtrocknen. Die trockenen Hände mit mindestens 3ml der unverdünnten Lösung einreiben und 30 Sekunden feucht haltenEinwirkzeiten: Hefen und Bakterien wie MRSA, gem. DGHM/VAH 30 SekTuberkulose-Bakterien 30 SekBehüllte Viren wie HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/, Corona/Grippeviren wie H5N1 und H1N1, 15 Sek, Hände Desinfektionistein Biozidprodukt. Benutzung ausschließlich gemäß VerwendungszweckInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1463000, Baua-Nr. N-103842, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!,

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
4.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.