Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 25 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss Messer aus FSC® zertifiziertem


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 25 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss Messer aus FSC® zertifiziertem
PAPSTAR 25 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss Messer aus FSC® zertifiziertem
PAPSTAR 25 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss Messer aus FSC® zertifiziertem
Artikel-Nr.:
     2813-374-7839
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88498
EAN/GTIN:
     4002911864357
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)

PAPSTAR 25 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss
Messer aus FSC® zertifiziertem Papier - Länge: 15,8 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral - max. Gebrauchstemperatur: Flüssige Lebensmittel max. 50°C Trockene Lebensmittel max 70°C Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,97*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 4,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.