| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7833 Herst.-Nr.: 88516 EAN/GTIN: 4002911885161 |
| |
|
| | |
| 20 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9 cm weiss "Pure Joy" doppelwandig von PAPSTAR Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke , Füllinhalt: 0,2 l, mit Füllstrich, Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9 cm, Farbe: weiß, Maximal einsetzbar bis 90 °C, passender ToGo Deckel: 85220, 88010, 87934, 88427, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 44 cm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Edelstahltasse, Iso-Becher, Isoliertrinkbecher, Reisebecher, Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, heissgetränkebecher 200ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,03* | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 4,04* | € 6,09* | | | | | 7 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 6,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,19* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,234* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen | Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 144,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|