Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Bayrisch Blau" von PAPSTAR nachhaltiger


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
50 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Bayrisch Blau" von PAPSTAR nachhaltiger
50 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Bayrisch Blau" von PAPSTAR nachhaltiger
50 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Bayrisch Blau" von PAPSTAR nachhaltiger
Artikel-Nr.:
     2813-374-7661
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88791
EAN/GTIN:
     4002911887912
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

50 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Bayrisch Blau" von PAPSTAR
nachhaltiger Partyteller aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton mit Zellulosefaser-Beschichtung, absolut lebensmittelecht, Materialstärke: 300 g/m², Durchmesser: 23 cm, die Einweg-Partyserie rein aus nachwachsenden Rohstoffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen, Dieses Produkt kann nach der Verwendung über die Papiersammlung, Papiertonne bzw. Blaue Tonne entsorgt werden – vorausgesetzt, es ist nicht zu stark verschmutztProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 10,07*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 10,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1636* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.