Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Schnelldesinfektion 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Schnelldesinfektion 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Dr. Becher Schnelldesinfektion 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Dr. Becher Schnelldesinfektion 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Dr. Becher Schnelldesinfektion 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete:
Artikel-Nr.:
     2813-374-7394
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98224
EAN/GTIN:
     4000602004518
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion

Dr. Becher Schnelldesinfektion 1 l von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Alkoholische Sprühdesinfektion für Oberflächen mit und, ohne Lebensmittelkontakt. Gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar, trocknet schnell und rückstandsfrei ab. Frei von Phenolen, QAV/kationischen Tensiden und Parfüm. Für die Lebensmittelindustrie und die Verwendung in Küchen entwickelt. Geprüft und zertifiziert nach den Richtlinien der VAH/DGHM. Wirksam gegen Bakterien (wie Salmonellen, Listerien und, Tbc), Hefen, behüllte VirenProdukteigenschaften: Einwirkzeit ab 15Sekgeeignet für Lebensmittelbereiche, empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure, kein Nachwischen und Nachspülen, für Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen sowie Kontaktflächen wie Handlauf, Türklinken, WC-Brillen, Anwendung: Flächen oder Gegenstände vor der Desinfektion zunächst reinigen. Dr. Becher Schnelldesinfektion auf die vollständig getrockneten Flächen und Gegenstände aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung, aufsprühen. Während der gewünschten Einwirkzeit die Flächen feucht halten und anschließend vollkommen abtrocknen lassen. Nicht nachspülen oder nachwischen. Trocknet vollständig abDetaillierte Anwendungstabelle siehe BilderAlkohol empfindliche Materialien z.B. Acrylglas dürfen nicht besprüht werden. Aufrecht transportieren und lagernInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1451000, Baua-Nr. N-103841, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!<

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
0.97 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.