Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 10 cm x 10 cm x 1,5 cm von PAPSTAR Stabiles


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 10 cm x 10 cm x 1,5 cm von PAPSTAR Stabiles
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 10 cm x 10 cm x 1,5 cm von PAPSTAR Stabiles
25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 10 cm x 10 cm x 1,5 cm von PAPSTAR Stabiles
Artikel-Nr.:
     2813-374-6993
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87417
EAN/GTIN:
     4002911874172
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

25 Teller, Palmblatt "pure" eckig 10 cm x 10 cm x 1,5 cm von PAPSTAR
Stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt, Maße: 10 x 10 cm, Höhe: 1,5 cm, ohne chemische Zusätze oder Beschichtung, ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter, geruchsneutral, wasserdicht und hitzebeständig, geeignet für Tiefkühlung und Backofen, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar , Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden , Produktzertifizierungen: kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost

Weitere Informationen:
Material:
Organische/Bio-Materialien
Farbe:
beige
Länge:
11 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
75
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 9,83*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,97*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 10,96*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,80*
€ 11,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 98,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.