Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Suppenbecher, Pappe rund 940 ml Ø 11,5 cm · 13 cm braun von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25 Suppenbecher, Pappe rund 940 ml Ø 11,5 cm · 13 cm braun von PAPSTAR
25 Suppenbecher, Pappe rund 940 ml Ø 11,5 cm · 13 cm braun von PAPSTAR
25 Suppenbecher, Pappe rund 940 ml Ø 11,5 cm · 13 cm braun von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-6985
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88063
EAN/GTIN:
     4002911750216
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller

25 Suppenbecher, Pappe rund 940 ml Ø 11,5 cm · 13 cm braun von PAPSTAR
Umweltfreundlicher Suppenbecher aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair", Füllinhalt: 940 ml, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 13 cm, dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. 88064, max. Gebrauchstemperatur: 90°C, Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung, Farbe: innen und außen braun, aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar, auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet, Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton, beschichtet
Farbe:
braun
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
43 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,12*
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,81*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,29*
5 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 8,51*
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 142,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88064
ab € 5,63*
Zubehör
PAPSTAR
88062
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.