Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Bio-Suppenbecher Pappe rund 940 ml braun biologisch abbaubar, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-351
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAP-88063
EAN/GTIN:
     4002911750216
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
Umweltfreundlicher Suppenbecher aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair"
Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer
- ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten

  • Füllinhalt: 940 ml
  • Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 13 cm
  • Farbe: braun
  • Maximal einsetzbar bis 90 °C
  • Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
  • aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar
  • auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet
  • Produktzertifizierung: FSC®-zertifiziert
  • dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. PAP-88064
  • Unterverpackung: 25 Stk.
  • Inhalt: 25 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Einwegterrine, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, papstar pappbecher, hartpapier becher, pappbecher kompostierbar, SUPPENBECHER, PAPSTAR, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Teller, Schalen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 7,04*
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,83*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,03*
Lager 2607
20
1
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 8,59*
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88064
ab € 5,61*
Zubehör
PAPSTAR
88062
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.