| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6862 Herst.-Nr.: 87477 EAN/GTIN: 4002911874776 |
| |
|
| | |
| 12 Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss von PAPSTAR flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 13 x 20 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton | Farbe: | weiß | Länge: | 13 cm | Breite: | 2 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 0.07 kg | Form: | eckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,25* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,71* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,07667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|