Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaggenkette, Papier 4 m "Hüttengaudi" von PAPSTAR Girlande aus Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaggenkette, Papier 4 m "Hüttengaudi" von PAPSTAR Girlande aus Papier
Flaggenkette, Papier 4 m "Hüttengaudi" von PAPSTAR Girlande aus Papier
Artikel-Nr.:
     2813-374-6779
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87410
EAN/GTIN:
     4002911356104
Suchbegriffe:
Deko-Fähnchen
Dekofähnchen
Fähnchenpicker
Papier-Fähnchen

Flaggenkette, Papier 4 m "Hüttengaudi" von PAPSTAR
Girlande aus Papier "Hüttengaudi", Länge: 4 m, Größe der einzelnen Flaggen: 12 cm x 23,5 cm, ideal für die Hüttenzauber-Dekoration und viele gesellige Feste,

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Länge:
15 cm
Breite:
0 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
10
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,34*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 7,08*
1
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 7,29*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 8,11*
1
€ 3,50*
ab € 18,67*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.