Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Flaggenkette "Hüttengaudi", rot / weiß aus Papier, Länge: 4 m, Maße der Flaggen: 120 x 235 mm - 1 Stück (87410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4780961
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87410
EAN/GTIN:
     4002911356104
Suchbegriffe:
Deko-Fähnchen
Dekofähnchen
Fähnchenpicker
Papier-Fähnchen

Produkttext

Girlande aus Papier "Hüttengaudi" - Größe der einzelnen Flaggen: 12 cm x 23,5 cm - ideal für die Oktoberfest- und Hüttenzauber-Dekoration

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Rot, Weiß
Material  Papier
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  4 m
Gewicht  30 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  150 mm
Verpackungstiefe  20 mm
Verpackungshöhe  333 mm
Paketgewicht  39,2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Rot, Weiß
Material:
Papier
Länge (m):
4 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
333 mm
Paketgewicht:
39,2 g
Weitere Suchbegriffe: Papierfähnchen, Deko-Kette, Dekogirlande, Dekokette, Girlande, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Wimpel-Girlande, Wimpelgirlande, Wimpelketten, dekogirlande 4m, deko fähnchen, papstar girlande, 87410, papstar, flaggenkette, "hüttengaudi", weiß, papier, länge:, maße, flaggen:, stück, httengaudi, lnge, flaggen, stck, länge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,35*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 7,09*
1
€ 5,50*
ab € 4,14*
€ 7,29*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 18,59*
€ 25,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.