| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4738 Herst.-Nr.: 84585 EAN/GTIN: 4002911845851 |
| |
|
| | |
| 12 Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 20 cm x 20 cm weiss von PAPSTAR Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr, Quadratische Form, Außenmaß: 20 x 20 cm, Innenmaß: 12,5 x 12,5 cm, mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ), hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 20 cm | Breite: | 20 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.19 kg | Form: | eckig | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einweg-teller 26x26 cm zuckerrohr, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,43* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,02* | € 4,07* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,21334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 41,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|