Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss von Starpak Weißer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss von Starpak Weißer
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss von Starpak Weißer
Artikel-Nr.:
     2813-374-4674
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     85066
EAN/GTIN:
     4002911850664
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher

50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss von Starpak
Weißer Pappbecher für Heißgetränke ToGo, Füllinhalt: 0,4 Liter, Durchmesser: 9 cm, Höhe: 13,9 cm, Material: Pappe mit PE-Beschichtung, max. Gebrauchstemperatur 90 °C, passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
45 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,2575*
€ 7,8375*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 96,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,8375*
€ 9,3266
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,7375*
€ 9,2076
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,4775*
€ 8,8982
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,9975*
€ 8,327
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 6,2575*
€ 7,4464
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,12515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 156,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.