Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911950661
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     85066
EAN/GTIN:
     4002911950661
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm weiss

Weißer Pappbecher für Heißgetränke ToGo

- Füllinhalt: 0,4 Liter
- Durchmesser: 9 cm, Höhe: 13,9 cm
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung
- max. Gebrauchstemperatur 90 °C
- passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
13,9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
13
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
9,4
Breite der Einzelpackung:
55,9
Tiefe der Einzelpackung:
9,4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
656,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,2375*
€ 7,9075*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 96,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 96,00*
€ 114,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 4,80* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.