Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Gefrierbeutel, LDPE 60 l 90 cm x 50 cm transparent von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Gefrierbeutel, LDPE 60 l 90 cm x 50 cm transparent von Starpak
50 Gefrierbeutel, LDPE 60 l 90 cm x 50 cm transparent von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-3187
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19572
EAN/GTIN:
     4002911195727
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
50 Gefrierbeutel, LDPE 60 l 90 cm x 50 cm transparent von Starpak
Gefrierbeutel, Stärke: 60 my, Füllinhalt: 60 l, Material: LDPE, Abmessungen: 90 x 50 cm, transparent,

Weitere Informationen:
Länge:
5.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
2.31 kg
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 14,25*
€ 14,25*
4 Tage
140
7
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 14,25*
Lager 2813
56
7
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 14,47*
9 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 10,80286*
€ 15,13858*
1
€ 5,50*
ab € 12,85*
€ 18,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 101,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
19571
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.